Integrated LED recessed spotlight, fixed, 540lm, 7.0W, phase dimmable trailing/leading edge, 3000K, 100° degree beam angle, polycarbonate white body, low profile 47mm recessed depth, IP65 from the front, IK03, loop-in/loop-out terminals for fast wiring, 86mm bezel diameter, 68-74mm cutout, frosted lens. Additional silver bezel included in the packaging.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Slagvastheid
Constante lichtstroom regeling
Geleiderdoorsnede
Buitendiameter
Kleur behuizing
Met lichtsensor
Hoogte/diepte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Materiaal afdekking
Kleurweergave-index
Lamptype
Lichtuittrede
Geschikt voor klemmontage
Met bewegingssensor
Geschikt voor truss montage
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor inbouwmontage
Materiaal behuizing
Met lichtbron
Nom. spanning
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor lampvermogen
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Oppervlak geborsteld
Geschikt voor stroomrailmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar LineSwitch
Geschikt voor wandmontage
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali
Kleurtemperatuur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar faseafsnijding
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor pendelophanging
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Soort bedrading
Dimbaar DSI
Stralingshoek
Dimbaar Zigbee
Dimbaar netspanningsmodulatie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Sine Wave Reduction
Lichtverdeler
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar met push-button
Stralingshoek regelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Amazon Alexa
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Compatible met Google Assistant
Inbouwdiameter
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Bediening via Bluetooth
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Vermogensfactor